Non retournable

Phoenix Contact - Surveillance de courant différentiel - EV-RCM-6DC-WAT-X10 - 1309695

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Surveillance de courant différentiel - EV-RCM-6DC-WAT-X10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 100 A

  • consommation énergétique - 0.6 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151560867

Réf. Sonepar

00126156086

Réf. Fournisseur

1309695

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

100 A

consommation énergétique:

0.6 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

60.7 mm

hauteur:

33.6 mm

profondeur:

32.5 mm

tension nominale (Un):

13...213.2 V

pays de fabrication:

CHINE

Le module de surveillance du courant différentiel sert à détecter le courant de défaut AC et DC sur les bornes de recharge à courant alternatif

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.