Phoenix Contact - Switch 8 ports PoE++, 10/100/1000 Mbits/s - 1343034

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch 8 ports PoE++, 10/100/1000 Mbits/s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 8

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151654122

Réf. Sonepar

00126165412

Réf. Fournisseur

1343034

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

8

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

150.138 mm

largeur:

65.2 mm

profondeur:

113.618 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Switch Ethernet Power over Ethernet+ conforme à la norme IEEE 802.3af/at, avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS avec un budget de puissance de 240 W

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.