Phoenix Contact - Système de détection et d'analyse de foudre - Unité de traitement - Ethernet - 2800618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
plage de mesure du courant - 400...400 kA
nombre de capteurs - 3
nombre max. d'ensembles de données mémorisables - 500
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356615297
Réf. Sonepar
00126661529
Réf. Fournisseur
2800618
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
plage de mesure du courant:
400...400 kA
nombre de capteurs:
3
nombre max. d'ensembles de données mémorisables:
500
indice de protection (IP):
IP20
raccordement LAN:
Oui
commande via interface Web:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
hauteur de montage max.:
4000 m
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


