Phoenix Contact - TB 35 EI - Bloc de jonction simple - 5792173

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TB 35 EI - Bloc de jonction simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356501750

Réf. Sonepar

00126650175

Réf. Fournisseur

5792173

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

INDE

Blocs de jonction simple, tension nom.: 1000 V, intensité nom.: 125 A, type de : vissé, Section max. avec embout: 35 mm², section : 10 mm² - 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, couleur: gris fon

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.