fin de vie

Phoenix Contact - TB 4-HESI (5X20) I - Bloc de jonction fusibles - 3246418

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TB 4-HESI (5X20) I - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - autre

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356608602

Réf. Sonepar

00126660860

Réf. Fournisseur

3246418

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

autre

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.15 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

48.8 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne-fusibles, type de fusible: G / 5 x 20, tension nom.: 500 V, intensité nom.: 6,3 A,Raccordement: à vis, section : 0,5 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, couleur: gris fonc

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact