🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - TB 4-MT N I - Bloc de jonction sectionnable - 3000607

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TB 4-MT N I - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur - 6.2 mm

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 6000 V

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356693899

Réf. Sonepar

00126669389

Réf. Fournisseur

3000607

Marque

Phoenix Contact

couleur:

gris

largeur:

6.2 mm

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

6000 V

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

profondeur:

42.5 mm

finition de la séparation transversale:

autre

Borne à couteau de sectionnement, Utilisable avec un tournevis, tension nom.: 500 V, intensité nom.: 16 A,Raccordement: à vis, section : 0,5 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, couleur:

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact