Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U-24 LC Duplex 9/125-OS2-Préassemblé (cassettes pigtails) - 1080812

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U-24 LC Duplex 9/125-OS2-Préassemblé (cassettes pigtails)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - autre

  • hauteur - 44.45 mm

  • largeur - 483 mm

  • profondeur - 241.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626805566

Réf. Sonepar

00126680556

Réf. Fournisseur

1080812

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

autre

hauteur:

44.45 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

241.5 mm

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, coloris: noir, Ethernet

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.