Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U 24 SC Duplex 50/125 OM4 -FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM4-PT9 - 1145403

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U  24 SC Duplex 50/125  OM4 -FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM4-PT9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - autre

  • hauteur - 44.45 mm

  • largeur - 480 mm

  • profondeur - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151135515

Réf. Sonepar

00126113551

Réf. Fournisseur

1145403

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

autre

hauteur:

44.45 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

280 mm

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact