Phoenix Contact - TMCP SB - Accessoire disjoncteur - 0916602

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TMCP SB - Accessoire disjoncteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • isolé - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918600907

Réf. Sonepar

00126860090

Réf. Fournisseur

0916602

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

isolé:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.