Phoenix Contact - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 3-100 - 1212639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du profil - 3 mm
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 127 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356662673
Réf. Sonepar
00126212639
Réf. Fournisseur
1212639
Marque
Phoenix Contact
dimension du profil:
3 mm
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
127 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec tête sphérique:
Non


