Phoenix Contact - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 8-200 - 1212643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du profil - 8 mm
longueur de lame - 200 mm
longueur totale - 244 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356662710
Réf. Sonepar
00126212643
Réf. Fournisseur
1212643
Marque
Phoenix Contact
dimension du profil:
8 mm
longueur de lame:
200 mm
longueur totale:
244 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec tête sphérique:
Non
Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 8 x 200 mm, poignée ergonomique, chromé mat


