Phoenix Contact - Tournevis Phillips SZK PH2 VDE - 1205163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
système à vis - cruciforme
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918019174
Réf. Sonepar
00126801917
Réf. Fournisseur
1205163
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
205 mm
système à vis:
cruciforme
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
largeur de clé (entraînement carré):
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
autre
poids:
97.19 g
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


