Non retournable

Phoenix Contact - Tournevis Pozidriv SF-PZ 3-150 - 1212565

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis Pozidriv SF-PZ 3-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • longueur totale - 262 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590006

Réf. Sonepar

00126212565

Réf. Fournisseur

1212565

Marque

Phoenix Contact

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

longueur totale:

262 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

diamètre de lame:

8 mm

finition de précision:

Oui

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

autre

poids:

156.3 g

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Tournevis, tête fendue PZ (taillée au laser), non isolé, taille : PZ 3 x 150, manche à deux composants, antidérapant

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.