Phoenix Contact - Tournevis tête fendue SF-SL 0,6X3,5-100 - 1212549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 181 mm
modèle - droit
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356589840
Réf. Sonepar
00126212549
Réf. Fournisseur
1212549
Marque
Phoenix Contact
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
181 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
capuchon rotatif:
Non
lame continue:
Non
poids:
35.7 g
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


