Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Tournevis tête fendue SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis tête fendue SF-SL 0,8X4,0-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 198 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356589864

Réf. Sonepar

00126212551

Réf. Fournisseur

1212551

Marque

Phoenix Contact

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

longueur totale:

198 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

4 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

capuchon rotatif:

Non

lame continue:

Non

poids:

59.06 g

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.