Non retournable

Phoenix Contact - Transformateur de courant ouvrant PACT SPC, 100A sortie 0-1A diam.max 13mm - 1382387

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur de courant ouvrant PACT SPC, 100A sortie 0-1A diam.max 13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - autre

  • diamètre d'ouverture - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151753962

Réf. Sonepar

00126175396

Réf. Fournisseur

1382387

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

autre

diamètre d'ouverture:

13 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Transformateur de courant ouvrant, courant primaire: 0 ... 100 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, puissance de référence: 0,2 VA, ligne de signal : 3 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.