Phoenix Contact - Transformateur de courant PACT MCR, 2000A, fenêtre - 2905889

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur de courant PACT MCR, 2000A, fenêtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 64...64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626005003

Réf. Sonepar

00126905889

Réf. Fournisseur

2905889

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

2000 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

64...64 mm

diamètre d'ouverture:

85 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

100...100 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 2000 A AC , courant secondaire 1 A AC , classe de précision 1 , puissance assignée 15 VA

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.