fin de vie

Phoenix Contact - Transformateur d'intensite - 2277844

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • classe de précision - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356502139

Réf. Sonepar

00126277844

Réf. Fournisseur

2277844

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

28 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

3.75 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

20...20 mm

largeur de l'ouverture:

30...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

11

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC , classe de précision 1 , puissance de référence 3,75 VA