🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Transformateur d'intensite - 2910326

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • diamètre d'ouverture - 95 mm

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626437651

Réf. Sonepar

00126643765

Réf. Fournisseur

2910326

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

4000 A

diamètre d'ouverture:

95 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

autre

nombre d'entrées primaires:

1

Set constitué de 2 composants : un convertisseur de mesure 1A et une bobine de Rogowski de longueur 300 mm. Diamètre de la bobine de mesure 95 mm en état installé. Longeur : 10m