fin de vie

Phoenix Contact - Transformateur d'intensite - 2905885

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • classe de précision - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626004860

Réf. Sonepar

00126905885

Réf. Fournisseur

2905885

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

52 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

40...40 mm

largeur de l'ouverture:

60...60 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 800 A CA , courant secondaire 1 A CA , classe de précision 1 , puissance de référence 2,5 VA