fin de vie

Phoenix Contact - Traversee de paroi - 1617863

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversee de paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356708845

Réf. Sonepar

00126617863

Réf. Fournisseur

1617863

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Traversée de paroi, droit, SCO, M17, 17P, Mâle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, diam câble: 3,5 à 5,5 mm, 17P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243134