Phoenix Contact - Traversee de paroi - 1047348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 450 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
dimension de raccordement du filetage - M20
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626648309
Réf. Sonepar
00126664830
Réf. Fournisseur
1047348
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
450 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
dimension de raccordement du filetage:
M20
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
100.75 mm
hauteur:
28.6 mm
largeur:
28.6 mm


