Non retournable

Phoenix Contact - Traversée de paroi, codage D, mâle, 4 pôles, push-lock, blindé - 1139796

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi, codage D, mâle, 4 pôles, push-lock, blindé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151221287

Réf. Sonepar

00126122128

Réf. Fournisseur

1139796

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

4

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

section de conducteur connectable:

0.14...0.75 mm²

avec filetage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Traversée de paroi, PROFINET, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, Montage sur face avant, M20 x 1,5, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, Écrou plat fourni

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.