Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 5F2,5 F M25 BK - 1490378
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 600 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151936099
Réf. Sonepar
00126193609
Réf. Fournisseur
1490378
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
600 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
pièce à encastrer/fiche de raccordement
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M25
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...20.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...20.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, 4, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
43.5 mm
hauteur:
320.998 mm
largeur:
320.998 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


