Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 5P2,5 F M25 BK - 1088686

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 5P2,5 F M25 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626891019

Réf. Sonepar

00126689101

Réf. Fournisseur

1088686

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

600 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M25

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...20.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...20.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

43.45 mm

hauteur:

32.9982 mm

largeur:

32.9982 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Traversée de paroi, pour connecteurs, product family: IPD, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, Connecteur femelle, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, noir, codage: P

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.