Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY - 1047350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 450 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
dimension de raccordement du filetage - M20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626648316
Réf. Sonepar
00126664831
Réf. Fournisseur
1047350
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
450 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
dimension de raccordement du filetage:
M20
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
100.75 mm
hauteur:
28.6 mm
largeur:
28.6 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


