Non retournable

Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 5P2,5 M25 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626646152

Réf. Sonepar

00126664615

Réf. Fournisseur

1047344

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M25

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

-40 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

96.88 mm

hauteur:

35.14 mm

largeur:

35.14 mm

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nb. de pôles: 4+PE, 600 V, 20 A, gris clair, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.