Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK - 1403735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356665094
Réf. Sonepar
00126403735
Réf. Fournisseur
1403735
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M20
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
séparé
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
71.8 mm
hauteur:
34.6 mm
largeur:
34.6 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


