Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK - 1410392

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356929301

Réf. Sonepar

00126410392

Réf. Fournisseur

1410392

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M25

section transversale du raccordement (fil fin):

6...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

6...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

séparé

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

81.6 mm

hauteur:

39.6 mm

largeur:

39.6 mm

Traversée de paroi QUICKON, 4 pôles + PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 14 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 6,0 mm², 0,5 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.