Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W4X2,5 M25 0,25 GY B-S - 1076214

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W4X2,5 M25 0,25 GY B-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • dimension de raccordement du filetage - M25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626785721

Réf. Sonepar

00126003167

Réf. Fournisseur

1076214

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

dimension de raccordement du filetage:

M25

nombre de raccordements par pôle:

1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

47.7 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, 4 pôles, 690 V, 20 A, gris, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M25, Raccordement par clips (soudé), 2,5 mm², avec embouts aux extrémités, L= 0,25 m, Affectation des broches : 1 = BN, 2 = BU

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.