fin de vie

Phoenix Contact - Traversee face arriere - 1242222

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversee face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 6

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151398347

Réf. Sonepar

00126139834

Réf. Fournisseur

1242222

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

6

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Traversée face arrière, droit, long, Verrouillage à vis, M23, 5P+PE, Mâle, Joint torique axial, 4xM3, blindé, IP67, diam câble: 9 à 12 mm, 6P, à sertir, série: SF, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)