fin de vie

Phoenix Contact - Traversee face avant - 1592781

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversee face avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356192743

Réf. Sonepar

00126592781

Réf. Fournisseur

1592781

Marque

Phoenix Contact

classe de protection (IP), monté:

IP67

matériau du boîtier/corps:

autre

Traversée face avant, droit, Ver. à vis, M23 Joint torique radial, 4x Ø2,7, blindé, epaisseur de paroi min.: 3 mm, epaisseur de paroi max.: 7 mm, diam câble: 2 à 10,5 mm, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1240279