Phoenix Contact - TRIO-PS/1AC/12DC/10 - Alimentation - 2866488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 10...18 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
2e tension de sortie - 10...18 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356287807
Réf. Sonepar
00126628780
Réf. Fournisseur
2866488
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
10...18 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
10...18 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
218.7 VA
puissance dissipée:
120 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
2.2
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
115 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


