fin de vie

Phoenix Contact - Tube de protection - 3240866

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tube de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 48 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356738606

Réf. Sonepar

00126673860

Réf. Fournisseur

3240866

Marque

Phoenix Contact

diamètre externe:

27 mm

diamètre intérieur:

23 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

48 mm

diamètre nominal:

23 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

autre

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-50...250 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.3 kg/m

couleur:

autre

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

autre

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Tube de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 23 mm, Longueur totale: 10 m