Phoenix Contact - UBAL 240 BN - Bloc de jonction de puissance AL/CU - 1086509

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UBAL 240 BN - Bloc de jonction de puissance AL/CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...240 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • couleur - marron

  • largeur - 37.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626879345

Réf. Sonepar

00126004100

Réf. Fournisseur

1086509

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

35...240 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

marron

largeur:

37.5 mm

courant assigné In:

380 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

35...240 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-5...80 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

130 mm

profondeur:

70.2 mm

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium

Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 380 A, à vis, nb. de connexions: 2, section : 35 mm² - 240 mm², AWG: 3/0 - 500, largeur: 37,5 mm, hauteur: 70 mm, couleur: brun

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact