🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - UBAL 95 GN - Bloc de jonction de puissance AL/CU - 1086477

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UBAL 95 GN - Bloc de jonction de puissance AL/CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...95 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert

  • largeur - 25.1 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626878287

Réf. Sonepar

00126004096

Réf. Fournisseur

1086477

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...95 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert

largeur:

25.1 mm

courant assigné In:

220 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

96.07 mm

profondeur:

55.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium

Borne pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 220 A, vissé, nb. de connexions: 2, section : 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 4/0, largeur: 25,1 mm, hauteur: 58 mm, couleur: vert, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.