Phoenix Contact - UIK 35 BU - Bloc de jonction d'installation - 3006302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...35 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de potentiels - 1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918091477
Réf. Sonepar
00126809147
Réf. Fournisseur
3006302
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de potentiels:
1
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
15.2 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
55 mm
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de base:
bleu
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


