Phoenix Contact - UPS-AC/DC Mono 230 VAC /120 VAC - 750 VA - 2905908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie USV - hors ligne
temps de pontage à pleine charge - 60 min
raccordement d'entrée - autre
type de tension - AC
hauteur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626007397
Réf. Sonepar
00126600739
Réf. Fournisseur
2905908
Marque
Phoenix Contact
technologie USV:
hors ligne
temps de pontage à pleine charge:
60 min
raccordement d'entrée:
autre
type de tension:
AC
hauteur:
170 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
136 mm
poids:
5.7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
96...138 V
tension de sortie:
120...120 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


