Phoenix Contact - UPS-DC 24VDC/24VDC-5A - 2320212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 5 VA
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 480 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356554138
Réf. Sonepar
00126320212
Réf. Fournisseur
2320212
Marque
Phoenix Contact
puissance apparente de sortie:
5 VA
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
480 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
SNMP:
Oui
type de tension:
DC
hauteur:
130 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
24...30 V
type de construction:
appareil indépendant
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
99.9 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
pays de fabrication:
INDE
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


