Phoenix Contact - UTI 35 - Bloc de jonction d'installation - 3074088

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UTI 35 - Bloc de jonction d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de potentiels - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356347266

Réf. Sonepar

00126634726

Réf. Fournisseur

3074088

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...35 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de potentiels:

1

mode de pose:

autre

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

15.2 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

55 mm

plaque de fermeture requise:

Non

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Non

fonction N possible:

Non

Bloc de jonction pour installations, à vis, sections : 0,75 mm² - 35 mm², largeur : 15,2 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact