Phoenix Contact - UTTB 2,5/2P-F - Bride à vis - 3060474

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UTTB 2,5/2P-F - Bride à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 65 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356147019

Réf. Sonepar

00126614701

Réf. Fournisseur

3060474

Marque

Phoenix Contact

couleur:

gris

largeur:

5.2 mm

hauteur:

65 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

69.9 mm

Bride à vis pour à vis de connecteurs mâles COMBI, même forme et même pas dans chacun des blocs de jonction COMBI

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.