🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - UTWE 6-2/18 - Embase pour test FAME - 3069668

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UTWE 6-2/18 - Embase pour test FAME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²

  • longueur de dénudage - 12 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 18

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356888141

Réf. Sonepar

00126069668

Réf. Fournisseur

3069668

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...10 mm²

longueur de dénudage:

12 mm

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

18

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...2.5 mm²

connectable:

Non

dimension de trame:

8.2 mm

Connecteur de test, à vis, Nombre de pôles : 18, sections : 0,2 mm² - 10 mm², largeur : 179,3 mm, hauteur : 56,5 mm, couleur : gris, type de montage : montage mural

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.