Phoenix Contact - Bloc de jonction traversée de paroi - UW 95/S - 1713223

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc de jonction traversée de paroi - UW 95/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626308371

Réf. Sonepar

00126713223

Réf. Fournisseur

1713223

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

35...95 mm²

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...95 mm²

section de raccordement cable souple:

16...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

25 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...5 mm

BJ de traversée, Raccordement vissé, Raccordement vissé, Intensité nominale: 232 A, Section: 25 mm² - 95 mm², largeur: 25 mm, coloris: gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.