Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 0,55kW - moteur triphasé - alim mono - AU - 1201494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - gris
courant nominal - 6.7 A
nombre de phases - 1
numéro RAL - 7042
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151265199
Réf. Sonepar
00126126519
Réf. Fournisseur
1201494
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
couleur:
gris
courant nominal:
6.7 A
nombre de phases:
1
numéro RAL:
7042
régulation de puissance continue:
Oui
nombre de marches:
2
élément de base sans couvercle:
Non
type de commande:
contact à poussoir/touche à pression
voyant:
sans
contact de commutation:
Oui
avec capteur de température:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
190 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


