Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 0,55kW - moteur triphasé - alim triphasé - AU - 1201694

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 0,55kW - moteur triphasé - alim triphasé - AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • courant nominal - 2 A

  • nombre de phases - 3

  • numéro RAL - 7042

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151265861

Réf. Sonepar

00126126586

Réf. Fournisseur

1201694

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

couleur:

gris

courant nominal:

2 A

nombre de phases:

3

numéro RAL:

7042

régulation de puissance continue:

Oui

nombre de marches:

2

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

contact à poussoir/touche à pression

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

hauteur:

210 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

175 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Variateur de vitesse simplifié pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,55 kW, protection moteur réglable, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, raccordement Push-in, entrée alim triphasée

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.