Phoenix Contact - VIP-3/SC/RJ45 - Module interface - 2900701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - RJ45
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356547802
Réf. Sonepar
00126654780
Réf. Fournisseur
2900701
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
RJ45
profondeur:
62 mm
largeur:
26.9 mm
hauteur:
69 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


