Phoenix Contact - Vis de fermeture - 1555936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
matériau - autre
couleur - noir
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356173629
Réf. Sonepar
00126005064
Réf. Fournisseur
1555936
Marque
Phoenix Contact
type de filetage:
métrique
matériau:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1 mm
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non


