Phoenix Contact - Vis de fermeture - 1695744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
matériau - autre
couleur - noir
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918593339
Réf. Sonepar
00126859333
Réf. Fournisseur
1695744
Marque
Phoenix Contact
type de filetage:
métrique
matériau:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1 mm
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non


