Phoenix Contact - Vis de fermeture A-INSP-PG9-65N-P-BK - 1047272

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture A-INSP-PG9-65N-P-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626647814

Réf. Sonepar

00126003083

Réf. Fournisseur

1047272

Marque

Phoenix Contact

type de filetage:

PG

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

9005

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: Pg9, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact