Non retournable

Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-MINMS-PA - 1410604

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-MINMS-PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356901222

Réf. Sonepar

00126004805

Réf. Fournisseur

1410604

Marque

Phoenix Contact

type de filetage:

NPT

matériau:

autre

couleur:

noir

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.814 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cache protection 7/8" plastique pour connecteurs encastr., pour connecteurs femelles 7/8"

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.